SLV ITALIA SRL - SLV233134 MYRA DISPLAY, PARETE PER ESTERNI, QPAR51 - 233134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163140362
Artikelnummer
SLV233134
Herstellernummer
233134
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
70 mm
Höhe/Tiefe:
280 mm
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
70 mm
Länge:
780 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
245...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


