Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV232295 QUADRASYL 75, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR, - 232295

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - GX53

Packung

  • 1 ST

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GX53

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

260...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Breite:

190 mm

Höhe/Tiefe:

750 mm

Länge:

225 mm

Lampada da terra quadrata QUADRASYL 75 in alluminio verniciato. Adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La lampada, disponibile in due colori, si allaccia all’alimentazione elettrica da 230V. Come optional è disponibile una scatola da incasso per un collegamento elettrico sicuro nello stelo. Per facilitarne il montaggio è in dotazione un set di ancoraggio. La serie QUADRASYL comprende anche lampade da parete, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: B - A++