Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV231535 SITRA 360 SL SPIKE, LAMPADA A PICCHETTO, - 231535

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV231535 SITRA 360 SL SPIKE, LAMPADA A PICCHETTO,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Höhe/Tiefe - 670 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163134460

Artikelnummer

SLV231535

Herstellernummer

231535

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Höhe/Tiefe:

670 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Fassung:

GX53

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Länge:

116 mm

Breite:

260 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

260...0 lm

La lampada a picchetto in alluminio della serie SITRA 360 SL SPIKE consente di soddisfare quasi ogni esigenza derivante dall’uso in ambienti esterni, grazie ai due vani ottici cardanici ruotabili e orientabili e al grado di protezione IP 44. L’apparecchio si collega alla rete elettrica da 230V tramite il cavo di alimentazione con spina. La serie SITRA 360 SL SPIKE comprende anche lampade da terra, da parete e a plafone, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: B - A++