Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV231525 SITRA 360 SPIKE, LAMPADA A PICCHETTO, TC - 231525

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV231525 SITRA 360 SPIKE, LAMPADA A PICCHETTO, TC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 9 W

  • Höhe/Tiefe - 120 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

181 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4024163134477

Artikelnummer

SLV231525

Herstellernummer

231525

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

9 W

Höhe/Tiefe:

120 mm

Schlagfestigkeit:

IK04

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Erdspieß

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

GX53

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Spannungsart:

AC

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Mit Grundplatte:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Länge:

120 mm

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Breite:

62 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Durchmesser:

120 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtstrom einstellbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

ohne

Anschlussart:

sonstige

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

La lampada a picchetto in alluminio della serie SITRA 360 SPIKE consente di soddisfare quasi ogni esigenza derivante dall’uso in ambienti esterni, grazie al vano ottico cardanico ruotabile e orientabile e al grado di protezione IP 44. L’apparecchio si collega alla rete elettrica da 230V tramite il cavo di alimentazione con spina. La serie SITRA 360 SPIKE comprende anche lampade da terra, da parete e a plafone, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: B - A++