Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV231515 SITRA 360 WL, PARETE, OUTDOOR TCR-TSE, I - 231515

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163127905

Artikelnummer

SLV231515

Herstellernummer

231515

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

anthrazit

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

GX53

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Außendurchmesser:

100 mm

Höhe/Tiefe:

170 mm

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtfarbe:

weiß

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

260...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

La lampada a parete/plafone in alluminio della serie SITRA 360 WL consente di soddisfare quasi ogni esigenza derivante dall’uso in ambienti esterni, grazie al vano ottico cardanico ruotabile e orientabile e al grado di protezione IP 44. La lampada, disponibile in due colori, si allaccia all’alimentazione elettrica da 230V. La serie SITRA 360 WL comprende anche lampade a picchetto, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: B - A++