Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV231505 SITRA 360, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR BIE - 231505

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2

  • Fassung - GX53

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163127936

Artikelnummer

SLV231505

Herstellernummer

231505

Hersteller

SLV

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Fassung:

GX53

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

260...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Breite:

280 mm

Höhe/Tiefe:

720 mm

Länge:

116 mm

La lampada da terra in alluminio della serie SITRA SL 360 consente di soddisfare quasi ogni esigenza derivante dall’uso in ambienti esterni, grazie ai due vani ottici cardanici ruotabili e orientabili e al grado di protezione IP 44. Per un facile montaggio a terra è disponibile come optional un picchetto. La lampada, disponibile in due colori, si allaccia all’alimentazione elettrica da 230V. La serie SITRA SL 360 comprende anche lampade da parete, a plafone e da terra, per un impiego davvero universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: B - A++