SLV ITALIA SRL - SLV231455 SLOTS 65, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR LED, - 231455

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Höhe/Tiefe - 665 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163131308
Artikelnummer
SLV231455
Herstellernummer
231455
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Höhe/Tiefe:
665 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Durchmesser:
90 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300...0 lm
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie