Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV231440 ARROCK SLOT, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR L - 231440

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV231440 ARROCK SLOT, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Fassung - GU10

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163136372

Artikelnummer

SLV231440

Herstellernummer

231440

Hersteller

SLV

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

GU10

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

165...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Breite:

130 mm

Höhe/Tiefe:

705 mm

Länge:

130 mm

ARROCK SLOT GU10 da terra , quadrato, granito, sale & pepe , GU10, max. 4W LED 165Lm 3000K. Lampadina: LED. Attacco: GU10. Lampadina compresa nella fornitura: no. Alimentazione: 230 Volt. Carico max.: 4 Watt. Classe di protezione: IP 44. Materiale: granite / acciaio inox 304. Peso: 23,500 kg. Colore: sale & pepe .