Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV231411 ARROCK GRANITE, LAMPADA DA TERRA, OUTDOO - 231411

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Höhe/Tiefe - 700 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163110167

Artikelnummer

SLV231411

Herstellernummer

231411

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Höhe/Tiefe:

700 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

120 mm

Breite:

120 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

800...0 lm

Le lampade da terra in granito naturale della serie ARROCK GRANITE sono disponibili in due altezze. Grazie alla speciale scelta del materiale, ogni lampada è un pezzo unico. La lampada è adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Come optional sono disponibili un picchetto e una scatola da incasso per un collegamento elettrico sicuro nello stelo rettangolare. Le due versioni disponibili si collegano alla rete elettrica da 230V.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie