Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV231410 ARROCK GRANITE, LAMPADA DA TERRA, OUTDOO - 231410

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Höhe/Tiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163110136

Artikelnummer

SLV231410

Herstellernummer

231410

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Höhe/Tiefe:

400 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

120 mm

Breite:

120 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

800...0 lm

Le lampade da terra in granito naturale della serie ARROCK GRANITE sono disponibili in due altezze. Grazie alla speciale scelta del materiale, ogni lampada è un pezzo unico. La lampada è adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Come optional sono disponibili un picchetto e una scatola da incasso per un collegamento elettrico sicuro nello stelo rettangolare. Le due versioni disponibili si collegano alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+