SLV ITALIA SRL - SLV231305 IPERI 50, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR LED, - 231305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 502 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163126861
Artikelnummer
SLV231305
Herstellernummer
231305
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
502 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Länge:
127 mm
Breite:
174 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
270...0 lm