Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV229383 DASAR 255, INCASSO A PAVIMENTO, OUTDOOR - 229383

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV229383 DASAR 255, INCASSO A PAVIMENTO, OUTDOOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Betriebsgerät - elektronischer Trafo

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163141642

Artikelnummer

SLV229383

Herstellernummer

229383

Hersteller

SLV

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1620...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Breite:

255 mm

Länge:

255 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

175 mm

Überrollbar:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

L’incasso da terra LED ad alto voltaggio DASAR 225 con diffusore quadrato in acciaio inox e copertura in vetro parzialmente satinata è dotato di un modulo LED ad alte prestazioni di Philips. Adatto anche all’uso esterno grazie al grado di protezione IP67e all’emissione indiretta. L'apparecchio si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il driver integrato. Per un facile montaggio è compresa nella dotazione la scatola da incasso.