Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV229381 DASAR 225, INCASSO A PAVIMENTO, OUTDOOR - 229381

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV229381 DASAR 225, INCASSO A PAVIMENTO, OUTDOOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 145 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163159197

Artikelnummer

SLV229381

Herstellernummer

229381

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

145 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

255 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1620...0 lm

Länge:

255 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

DASAR® LED SQUARE asimmetrico. Led [incl.]: Modulo SLM LED , 28W, 4000K, 1620lm, CRI>80. Potenza assorbita: 34W. Materiale: Acciaio inox 316/Alluminio/Vetro. Dimensioni: L/La/H: 25,5/25,5/14,5 cm. Accessori: LED Driver [incl.]. Scatola da incasso [incl.].