Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV229324 DASAR 115, INCASSO A PAVIMENTO, OUTDOOR - 229324

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV229324 DASAR 115, INCASSO A PAVIMENTO, OUTDOOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 165 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163113373

Artikelnummer

SLV229324

Herstellernummer

229324

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

165 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

GU10

Justierbar:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Überrollbar:

ja

Breite:

130 mm

Einbaubreite:

115 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Einbaulänge:

115 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

190...0 lm

Länge:

130 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

L’incasso da terra calpestabile ad alto voltaggio, con diffusore in acciaio inox quadrato e copertura in vetro parzialmente satinato, è dotato di attacco GU10 ruotabile e orientabile, quindi è compatibile con le lampadine alogene e LED. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP67. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Per un facile montaggio è compresa nella dotazione la scatola da incasso. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E- A++

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie