Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV229320 DASAR 115, INCASSO A PAVIMENTO, OUTDOOR - 229320

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV229320 DASAR 115, INCASSO A PAVIMENTO, OUTDOOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - GU10

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163113366

Artikelnummer

SLV229320

Herstellernummer

229320

Hersteller

SLV

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Justierbar:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

190...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Außendurchmesser:

130 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

165 mm

Einbaudurchmesser:

115 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

L’incasso da terra calpestabile ad alto voltaggio, con diffusore in acciaio inox rotondo e copertura in vetro parzialmente satinato, è dotato di attacco GU10 ruotabile e orientabile, quindi è compatibile con le lampadine alogene e LED. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP67. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Per un facile montaggio è compresa nella dotazione la scatola da incasso. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++