Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV229234 DASAR 215, INCASSO A PAVIMENTO, OUTDOOR - 229234

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV229234 DASAR 215, INCASSO A PAVIMENTO, OUTDOOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - GU10

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163094801

Artikelnummer

SLV229234

Herstellernummer

229234

Hersteller

SLV

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

430...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Breite:

215 mm

Länge:

215 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

180 mm

Einbaudurchmesser:

200 mm

Überrollbar:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

DASAR ES111 incasso a terra, quadrato, acciaio inox 316, max. 75W, IP67. Lampadina: ES111 230V max. 75W. Attacco: GU10. Lampadina compresa nella fornitura: no. Dimensioni apertura incasso: 20,0 cm. Profondità incasso: 18 cm. Lunghezza Larghezza: 21,50 cm21,50 cm. Alimentazione: 230 Volt. Carico max.: 75 Watt. Classe di protezione: IP 67. Materiale: alluminio / acciaio inox 316. Peso: 3,166 kg. Colore: acciaio inox. Vaso da incasso incluso. Diametro max. del cavo 11 mm .