SLV ITALIA SRL - SLV229230 DASAR 215, INCASSO A PAVIMENTO, OUTDOOR - 229230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Einbaudurchmesser - 200 mm
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
4024163094795
Artikelnummer
SLV229230
Herstellernummer
229230
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Einbaudurchmesser:
200 mm
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
180 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Fassung:
GU10
Justierbar:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
215 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Überrollbar:
ja
Max. Belastung:
2000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
430...0 lm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie