SLV ITALIA SRL - SLV229162 BIG NAILS 50, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR - 229162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Farbtemperatur - 270...270 K
Höhe/Tiefe - 510 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163098373
Artikelnummer
SLV229162
Herstellernummer
229162
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Farbtemperatur:
270...270 K
Höhe/Tiefe:
510 mm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Durchmesser:
65 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
800...0 lm


