Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV229020 RUSTY 40, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR TC-D - 229020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Höhe/Tiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163090155

Artikelnummer

SLV229020

Herstellernummer

229020

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP55

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Höhe/Tiefe:

400 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Durchmesser:

190 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

600...0 lm

Le lampade da terra ad emissione diretta della serie RUSTY convincono grazie al loro particolarissimo look effetto ruggine. Grazie all’acciaio FeCSi utilizzato, l’azione degli agenti atmosferici crea sulla superficie una patina di ruggine controllata cheprotegge il materiale sottostante dall’ulteriore corrosione. Le lampade diventano quindi dei veri e propri pezzi unici che rendono assolutamente particolare ogni installazione. Le lampade sono adatte anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Come optional sono disponibili un picchetto e una scatola da incasso per un collegamento elettrico sicuro nello stelo. Le versioni disponibili si collegano alla rete elettrica da 230V.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie