SLV ITALIA SRL - SLV228935 ALPA MUSHROOM 45, LAMPADA DA TERRA, OUTD - 228935

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP55
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Höhe/Tiefe - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163119344
Artikelnummer
SLV228935
Herstellernummer
228935
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP55
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Höhe/Tiefe:
400 mm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Durchmesser:
160 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1350...0 lm