SLV ITALIA SRL - SLV228434 DASAR EXACT 116, INCASSO A PAVIMENTO, OU - 228434

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 170 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163124768
Artikelnummer
SLV228434
Herstellernummer
228434
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
170 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Fassung:
GU10
Justierbar:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Überrollbar:
ja
Breite:
116 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
190...0 lm
Länge:
116 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


