SLV ITALIA SRL - SLV228430 DASAR EXACT 116, INCASSO A PAVIMENTO, OU - 228430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Einbaudurchmesser - 116 mm
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
4024163124751
Artikelnummer
SLV228430
Herstellernummer
228430
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Einbaudurchmesser:
116 mm
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
170 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Fassung:
GU10
Justierbar:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
116 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Überrollbar:
ja
Max. Belastung:
2000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
190...0 lm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


