SLV ITALIA SRL - SLV228332 POWER TRAIL-LITE 42, INCASSO A PAVIMENTO - 228332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Nennspannung - 220...240 V
Betriebsgerät - elektronischer Trafo
Packung
1 ST
EAN
4024163112093
Artikelnummer
SLV228332
Herstellernummer
228332
Hersteller
SLV
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
90...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Außendurchmesser:
41 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
90 mm
Einbaudurchmesser:
40 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja