Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV228110 TRUST 60, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR LED, - 228110

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV228110 TRUST 60, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR LED,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Podestleuchte

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

400...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

605 mm

TRUST 60 lampada da terra outdoor, LED, 3000K, IP55, acciaio inox, 316, Ø/H 6/60 cm, 8,6W .Nella lampada da terra in acciaio inox TRUST 60, la superficie opalescente PC è chiusa da un tappo in acciaio inox. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Come optional sono disponibili un picchetto e una scatola da incasso per un collegamento elettrico sicuro nello stelo rotondo. La lampada, disponibile in due formati, si allaccia direttamente all’alimentazione elettrica da230V. Come ulteriore accessorio è disponibile un reticolo in acciaio inox per alterare l’effetto luminoso. La serie TRUST comprende anche lampade da parete, per un impiego davvero universale. Questa lampada è dotata di potente LED da 8,6W.