SLV ITALIA SRL - SLV228100 TRUST 30, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR LED, - 228100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP55
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163167543
Artikelnummer
SLV228100
Herstellernummer
228100
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP55
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
400 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Länge:
300 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Durchmesser:
60 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse:
I


