SLV ITALIA SRL - SLV227684 SOLASTO 120, LAMPADA A INCASSO A PAVIMEN - 227684

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Fassung - GU10
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Packung
1 ST
EAN
4024163147910
Artikelnummer
SLV227684
Herstellernummer
227684
Hersteller
SLV
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
GU10
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
245...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Breite:
120 mm
Länge:
120 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
136 mm
Einbaudurchmesser:
105 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja