SLV ITALIA SRL - SLV227604 ROCCI 125, INCASSO A PAVIMENTO, OUTDOOR - 227604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
4024163142137
Artikelnummer
SLV227604
Herstellernummer
227604
Hersteller
SLV
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
700...700 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
580...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
126 mm
Höhe/Tiefe:
117 mm
Länge:
126 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
123 mm
Einbaudurchmesser:
113 mm
Max. Belastung:
1.038 kg
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein


