Startseite
Nicht mehr in Produktion

SLV ITALIA SRL - SLV199986 PIREQ GU10 ROUND DOWNLIGHT,ALLUMINIO SPA - 199986

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV199986 PIREQ GU10 ROUND DOWNLIGHT,ALLUMINIO SPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163147507

Artikelnummer

SLV199986

Herstellernummer

199986

Hersteller

SLV

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Außendurchmesser:

93 mm

Einbauhöhe:

125...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

PIREQ GU10 ROUND downlight alluminio spazzolato, QPAR51 max. 50W, incl. clip di fissaggio. Materiale: Alluminio. Colore: alluminio spazzolato. Tipo di montaggio: Incasso a plafone. La versione rotonda ad alto voltaggio dei nostri apprezzati incassi della serie PIREQ QPAR51 è disponibile con alloggiamento di colore alluminio spazzolato. L’ampio raggio di rotazione e orientamento del faretto da incasso consente un orientamento personalizzato del cono di luce, indipendentemente dal tipo di lampade a cui sidesidera abbinare: alogene oppure LED. Si monta con clip di fissaggio incorporate in fabbrica. L’incasso PIREQ QPAR51 viene fornito pronto per il collegamento diretto alla corrente alternata da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++ .