Startseite
Nicht mehr in Produktion

SLV ITALIA SRL - SLV199981 PIREQ GU10 ROUND DOWNLIGHT,BIANCO OPACO, - 199981

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV199981 PIREQ GU10 ROUND DOWNLIGHT,BIANCO OPACO,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163147491

Artikelnummer

SLV199981

Herstellernummer

199981

Hersteller

SLV

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Lichtfarbe:

weiß

Außendurchmesser:

93 mm

Einbauhöhe:

125...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

PIREQ GU10 ROUND downlight bianco opaco, QPAR51 max. 50W, incl. clip di fissaggio. Materiale: Alluminio. Colore: bianco opaco. Tipo di montaggio: Incasso a plafone. La versione rotonda ad alto voltaggio dei nostri apprezzati incassi della serie PIREQ QPAR51 è disponibile con alloggiamento di colore bianco opaco. L’ampio raggio di rotazione e orientamento del faretto da incasso consente un orientamento personalizzato del cono di luce, indipendentemente dal tipo di lampade a cui si desidera abbinare: alogene oppure LED. Si monta con clip di fissaggio incorporate in fabbrica. L’incasso PIREQ QPAR51 viene fornito pronto per il collegamento diretto alla corrente alternata da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++ .