SLV ITALIA SRL - SLV186311 SUPPORTO A PARETE, PER TENSOSTRUTTURA TE - 186311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 115 mm
Durchmesser - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163174169
Artikelnummer
SLV186311
Herstellernummer
186311
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
115 mm
Durchmesser:
50 mm
Set supporto a parete flessibile lungo per la tensostruttura a bassa tensione.
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


