Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV175190 GANCIO, PER BINARIO A PLAFONE/PARETE TRI - 175190

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV175190 GANCIO, PER BINARIO A PLAFONE/PARETE TRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 52 mm

  • Breite - 26 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163161718

Artikelnummer

SLV175190

Herstellernummer

175190

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Länge:

52 mm

Breite:

26 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

52 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

26 mm

Gancio nero per binario trifase.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie