SLV ITALIA SRL - SLV175060 CALOTTA DI CHIUSURA, PER BINARIO A PLAFO - 175060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 35 mm
Breite - 33 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163161305
Artikelnummer
SLV175060
Herstellernummer
175060
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
35 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
32 mm
CALOTTA DI CHIUSURA per binario a plafone/parete trifase ad alta tensione S-TRACK, nero. Calotta di chiusura in plastica per sistema a binario a plafone trifase ad alta tensione.


