Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV165400 ROTOBALL 50, SOSPENSIONE, TC-TSE, GRIGIO - 165400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163096218

Artikelnummer

SLV165400

Herstellernummer

165400

Hersteller

SLV

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1400...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Durchmesser:

500 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

2035...2035 mm

La sospensione sferica ad alto voltaggio ROTOBALL 50 è formata da un diffusore in plastica resistente alla temperatura, completato da un supporto in acciaio grigio argento. L’ampio diffusore rende omogenea la luce emessa dalla lampadina a risparmio energetico, con attacco E27 comunemente in commercio. Nella confezione è già presente un rosone a plafone abbinato. La sospensione ROTOBALL 50 è quindi pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine diclasse energetica: A - A+