Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV165390 ROTOBALL 25, SOSPENSIONE, TC-(D,H,T,Q)SE - 165390

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV165390 ROTOBALL 25, SOSPENSIONE, TC-(D,H,T,Q)SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163157407

Artikelnummer

SLV165390

Herstellernummer

165390

Hersteller

SLV

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Durchmesser:

250 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

2000...2000 mm

ROTOBALL 25. Attacco/Lampadina [escl.]: E27 / TC(…)SE, 24W max. fino max. Ø: 7 cm. Materiale: Acciaio/PE. Colore: grigio arg./bianco.