SLV ITALIA SRL - SLV156113 FENDA, DIFFUSORE, ROTONDO, BEIGE, D/H 45 - 156113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - beige
Werkstoff - sonstige
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
4024163168274
Artikelnummer
SLV156113
Herstellernummer
156113
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
beige
Werkstoff:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Durchmesser:
455 mm
Raster gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
280 mm


