Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV155910 FORCHINI M PD-2, SOSPENSIONE, TC-(D,H,T,

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV155910 FORCHINI M PD-2, SOSPENSIONE, TC-(D,H,T,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Durchmesser - 400 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163136969

Artikelnummer

SLV155910

Herstellernummer

155910

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Durchmesser:

400 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1500...1500 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

200 mm

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

La sospensione FORCHINI M PD-2 è la versione più piccola della serie e dispone di un diffusore in alluminio collegato al rosone a plafone cromato attraverso un cavo in tessuto. È disponibile con finitura esterna in vernice nera o bianca e finitura interna in vernice argento o oro. Oltre al piacevole effetto ottico, la superficie interna riflettente influisce anche sul colore della luce. FORCHINI M PD-2 viene fornita pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+