pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV155910 FORCHINI M PD-2, SOSPENSIONE, TC-(D,H,T,

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV155910 FORCHINI M PD-2, SOSPENSIONE, TC-(D,H,T,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Colore del corpo - Nero

  • Diametro - 400 mm

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163136969

Codice prodotto

SLV155910

Cod. produttore

155910

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Colore del corpo:

Nero

Diametro:

400 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

1500...1500 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

200 mm

Colore della luce:

Bianco

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

La sospensione FORCHINI M PD-2 è la versione più piccola della serie e dispone di un diffusore in alluminio collegato al rosone a plafone cromato attraverso un cavo in tessuto. È disponibile con finitura esterna in vernice nera o bianca e finitura interna in vernice argento o oro. Oltre al piacevole effetto ottico, la superficie interna riflettente influisce anche sul colore della luce. FORCHINI M PD-2 viene fornita pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+