Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV155790 FENDA, LAMPADA DA TERRA, BASE LAMPADA, T - 155790

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV155790 FENDA, LAMPADA DA TERRA, BASE LAMPADA, T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

  • Anzahl der Leuchtenköpfe - 1

  • Leuchtenköpfe beweglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163167703

Artikelnummer

SLV155790

Herstellernummer

155790

Hersteller

SLV

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Leuchtenköpfe beweglich:

nein

Mit separater Leseleuchte:

nein

Werkstoff:

Stahl

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

ja

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

1450 mm

FENDA lampada da terra, base lampada, TC-SE E27, nera, senza diffusore, max. 60W .