Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV155780 FENDA, LAMPADA DA TAVOLO, BASE LAMPADA, - 155780

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV155780 FENDA, LAMPADA DA TAVOLO, BASE LAMPADA,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Montageart - Standfuß

  • Justierbar - nein

  • Biegbar - nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163167710

Artikelnummer

SLV155780

Herstellernummer

155780

Hersteller

SLV

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Montageart:

Standfuß

Justierbar:

nein

Biegbar:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

schwarz

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Schalter:

ja

Mit Steckdose:

ja

Mit Dimmer:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

435 mm

FENDA lampada da tavolo, base lampada, A60, nera, senza diffusore, E27 max. 60W.