SLV ITALIA SRL - SLV155540 FENDA, LAMPADA DA TAVOLO, BASE LAMPADA, - 155540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel - nein
Höhe/Tiefe - 360 mm
Mit Schalter - ja
Packung
1 ST
EAN
4024163167642
Artikelnummer
SLV155540
Herstellernummer
155540
Hersteller
SLV
Fassung:
E27
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel:
nein
Höhe/Tiefe:
360 mm
Mit Schalter:
ja
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
nein
Justierbar:
nein
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Leuchtmittel:
Glühlampe
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit Steckdose:
ja
Breite:
230 mm
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


