SLV ITALIA SRL - SLV152431 ENOLA_C, SPOT PER BINARIO TRIFASE, LED,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
4024163137508
Artikelnummer
SLV152431
Herstellernummer
152431
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
750 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
100 mm
Höhe/Tiefe:
173 mm
Geeignet für Lampenleistung:
9...9 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
107 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein