pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV152431 ENOLA_C, SPOT PER BINARIO TRIFASE, LED,

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV152431 ENOLA_C, SPOT PER BINARIO TRIFASE, LED,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163137508

Codice prodotto

SLV152431

Cod. produttore

152431

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

750 lm

Alimentatore incluso:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

100 mm

Altezza / Profondità:

173 mm

Adatto per lampade di potenza:

9...9 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

107 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Faretto LED ad alto voltaggio ruotabile e orientabile ENOLA_C con adattatore per il sistema a binario trifase ad alto voltaggio. Il faretto dotato di COB LED bianco caldo ad alte prestazioni è disponibile in più colori e con diversi angoli di emissione. Come accessorio per il faretto cilindrico sono disponibili anelli decorativi con vetri del diffusore smerigliati. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.