Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV152370 HELIA 40, SOSPENSIONE, LED, 3000 K, ROTO - 152370

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163166911

Artikelnummer

SLV152370

Herstellernummer

152370

Hersteller

SLV

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

700...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

285 mm

Durchmesser:

120 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

1800...1800 mm

Con HELIA 40 avrete una sospensione dalle linee nitide ed essenziali. La lampada è disponibile nei colore nero. con Premium LED integrato da 9W bianco caldo e viene alimentato da un driver a corrente costante integrato. La lampada è fornita con cavo di alimentazione di 1,5 metri di lunghezza. La lampada è quindi pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. LED 9W 700lm 3000K CRI 90 - 30°.