Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV152360 HELIA 30, SOSPENSIONE, LED, 3000 K, ROTO - 152360

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163166836

Artikelnummer

SLV152360

Herstellernummer

152360

Hersteller

SLV

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

450...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

600 mm

Durchmesser:

30 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

1500...1500 mm

HELIA 30 sospensione, LED, 3000K, rotonda, nera, 7,5W 450 lm 40° . Materiale: Alluminio . Con HELIA 30 avrete una sospensione dalle linee nitide ed essenziali. con Premium LED integrato da 7,5W bianco caldo e viene alimentato da un driver a corrente costante integrato. La lampada è fornita con cavo di alimentazione di 1,5 metri di lunghezza. La lampada è quindi pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.