Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV152240 BIMA 1, SPOT BINARIO TRIFASE, MONOEMISSI - 152240

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV152240 BIMA 1, SPOT BINARIO TRIFASE, MONOEMISSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163144735

Artikelnummer

SLV152240

Herstellernummer

152240

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

GU10

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Höhe/Tiefe:

197 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Breite:

85 mm

Länge:

78 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

BIMA I, nero, GU10, max. 50W, incl. attacco binario trifase. Lampadina: GU10 230V max.50W. Attacco: GU10. Lampadina compresa nella fornitura: no. Lunghezza Larghezza Altezza: 7,80 cm 8,50 cm 19,70 cm. Alimentazione: 230 Volt. Carico max.: 50 Watt. Materiale: alluminio. Note: L'adattatore montato è Adatto a tutti binario trifase tradizionali. testa della lampada (Ø / A): 6 / 8 cm. Peso; 0,329 kg. Colore: nero. Montaggio apparecchio per binario elettrificato .