Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV152231 BIMA 2, SPOT BINARIO TRIFASE, BIEMISSION - 152231

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV152231 BIMA 2, SPOT BINARIO TRIFASE, BIEMISSION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2

  • Fassung - GU10

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163127578

Artikelnummer

SLV152231

Herstellernummer

152231

Hersteller

SLV

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Fassung:

GU10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

280...0 lm

Länge:

197 mm

Breite:

130 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Faretto biemissione ad alto voltaggio BIMA 2 ruotabile e orientabile con adattatore per il sistema a binario trifase ad alta tensione. La lampada in alluminio con attacco GU10 è adatta all’uso sia con lampadine alogene che LED. I due vani ottici sono separati l’uno dall’altro e si possono orientare indipendentemente. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++