Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV151850 ENOLA_B PD-1, SOSPENSIONE, QPAR51, NERA, - 151850

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Fassung - GU10

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163149884

Artikelnummer

SLV151850

Herstellernummer

151850

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Fassung:

GU10

Durchmesser:

67 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1500...1500 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

300 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

ENOLA B PD-1, sospensione dal design purista, è realizzata in alluminio ed è disponibile con alloggiamento nei colori nero, bianco, ottone e grigio argento. Grazie all’attacco ad alto voltaggio GU10, ENOLA_B PD-1 è pronta per il collegamento diretto allarete elettrica da 230V.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie