Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV148071 PLASTRA, INCASSO, QPAR51, SQUADRATA, GES - 148071

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV148071 PLASTRA, INCASSO, QPAR51, SQUADRATA, GES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163160629

Artikelnummer

SLV148071

Herstellernummer

148071

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Lampenleistung:

35...35 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Breite:

130 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

130 mm

Einbaulänge:

115...0 mm

Einbaubreite:

115...0 mm

Einbauhöhe:

140...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

L’incasso PLASTRA è una lampada da incasso in gesso altamente personalizzabile, dalle linee nitide ed essenziali. Predisposta per l'uso con lampadine alogene GU10 o LED retrofit, la lampada è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. La carta abrasiva fornita in dotazione serve a pulire la superficie, Dopo una mano di fondo, potete verniciare la lampada nello stesso colore della parete.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie