Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV148070 PLASTRA, INCASSO, QPAR51, ROTONDA, GESSO - 148070

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163160612

Artikelnummer

SLV148070

Herstellernummer

148070

Hersteller

SLV

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Seilsystem:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Oberfläche gebürstet:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

35...35 W

Höhe/Tiefe:

140 mm

Außendurchmesser:

130 mm

Einbauhöhe:

131...0 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

L'incasso PLASTRA è una lampada da incasso in gesso altamente personalizzabile, dalle linee nitide ed essenziali. Predisposta per l'uso con lampadine alogene GU10 o LED retrofit, la lampada è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. La carta abrasiva fornita in dotazione serve a pulire la superficie, Dopo una mano di fondo, potete verniciare la lampada nello stesso colore della parete. PLASTRA incasso, QPAR51, rotonda, gesso bianco, max. 35W Gamma di prodotti: PLASTRA. Possibilità alimentazione: No. Attacco GU10. Numero di lampadine 1. Sorgente luminosa inclusa No. Diametro d’incasso 11 cm. Profondità d'incasso 13.5 cm. Altezza 14 cm. Sezione 13 cm. Peso netto 0.552 kg. Peso lordo 0.667 kg. Tensione 220-240V ~50/60Hz. Potenza max 35 Watt. Classe isolamento II. Classe efficienza energetica: A++. Lampadine QPAR51. Colore bianco. Form rotonda. Diretto. Materiale gesso/acciaio.