Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV147442 ASTO 2, PARETE/PLAFONE, BIEMISSIONE, QPA - 147442

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV147442 ASTO 2, PARETE/PLAFONE, BIEMISSIONE, QPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2800...2800 K

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163104432

Artikelnummer

SLV147442

Herstellernummer

147442

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

GU10

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Lichtfarbe:

weiß

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

280...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

ASTO 2 lampada a parete/plafone è realizzata in alluminio ed è disponibile con finitura in vernice spazzolata. Le lampadine alogene GU10 o a risparmio energetico vengono avvitate direttamente nell'attacco ad alto voltaggio GU10 già predisposto e possono essere dotate a scelta di un anello decorativo fornito in dotazione. ASTO 2 lampada a parete/plafone è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie